P・O・Pトレーディング
のぼり ぜんざい
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
ワンタン麺赤白文字
かた焼きそば赤白字
さくらんぼ山形県産
ふな寿司赤白文字
フライドポテト赤白文字
ワンタン麺赤白文字
五目そば赤白文字
大山の旨い居酒屋
支那そば赤白文字
新宿の旨い居酒屋
自然薯直売新潟県産
鹿児島のお米
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61212518
品番
2012256
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
文字内容
ワンタン麺赤白文字
材質
ポンジ
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550