HMG20-18-BU 徳用パワフルマグネット20個入 ミツヤ 61227636

※パッケージ

HMG20-18-BU 徳用パワフルマグネット20個入 ミツヤ 61227636
HMG20-18-BU 徳用パワフルマグネット20個入 ミツヤ 61227636

徳用パワフルマグネット20個入HMG20-18-BU

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色青
内容量1箱(20個)注文コード61227636品番HMG20-18-BU
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

直径18ミリの異方性両面強力マグネット。樹脂コーティングされているので壁を傷つけにくい。

色
青
材質
異方性フェライト磁石(ナイロン塗装)
厚さ(mm)
9
直径(Φmm)
18
包装
紙箱
特性
強力

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-13
用途: のぼり旗の固定
医療・福祉・介護関連業

屋外で使用するため、錆びに強いマグネットとして購入。
コーティングしてあるため仕方ないのですが、磁力はこちらが望んでいた強さではありませんでした。
磁力だけ比べると、100均などにある超強力磁石より弱いです。

2024-10-17
用途: 掲示物を留めるため
農・林・水産業

ラミネートしたものなどを留めるときにそれなりの磁力が必要なのと、ホワイトボードを傷つけないために購入したが、品質はとても良い。

対象商品 : 61227663
2021-06-23
用途: 風速測定(測定位置決め)
教育・研究機関

マグネットの磁力が思っていたよりも強く、使用目的に対しての性能は十分でした(場所を固定したい位置のマグネットが磁力で動かないこと)。ただ、赤色を品薄入荷待ちで注文しましたが結局キャンセルになり、橙色を買ったのですが、待ち時間を無駄にしたので色にはこだわらず、最初から別の色で注文すればよかったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする