曜日別特売
CB35WW FKA3 フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ホワイトボディ白脚 ハンガー無ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 61228747

 

CB35WW FKA3 フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ホワイトボディ白脚 ハンガー無ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 61228747
CB35WW FKA3 フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ホワイトボディ白脚 ハンガー無ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 61228747
CB35WW FKA3 フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ホワイトボディ白脚 ハンガー無ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 61228747
CB35WW FKA3 フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ホワイトボディ白脚 ハンガー無ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 61228747
CB35WW FKA3 フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ホワイトボディ白脚 ハンガー無ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 61228747
CB35WW FKA3 フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ホワイトボディ白脚 ハンガー無ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 61228747
CB35WW FKA3 フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ホワイトボディ白脚 ハンガー無ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 61228747
CB35WW FKA3 フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ホワイトボディ白脚 ハンガー無ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 61228747
CB35WW FKA3 フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ホワイトボディ白脚 ハンガー無ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 61228747
CB35WW FKA3 フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ホワイトボディ白脚 ハンガー無ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 61228747
CB35WW FKA3 フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ホワイトボディ白脚 ハンガー無ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 61228747
CB35WW FKA3 フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ホワイトボディ白脚 ハンガー無ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 61228747
CB35WW FKA3 フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ホワイトボディ白脚 ハンガー無ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 61228747

フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック ホワイトボディ白脚 ハンガー無ランバー無 ナイロンキャスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
色(張地)ライトグレー
内容量1脚注文コード61228747品番CB35WW FKA3
参考基準価格(税別)¥83,400販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
ランバーサポート無

色(張地)ライトグレー全高(mm)942座面高さ(mm)422~514仕様ハンガー無材質背フレーム/樹脂成型品 座シェル/樹脂成型品(PP)支基/スチール 脚/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品(PA)デザインアーム/樹脂成型品(PP)アジャストアーム/樹脂成型品 肘パッド/熱可塑性ポリウレタン キャスター/Φ134ナイロン双輪キャスター種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×551×942フレーム色ホワイト足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ホワイト
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,510/税込2,761
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Fluent[フルーエント]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする