曜日別特売
GMRT-6M2R-316 SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 サービス チーズユニオン 群協製作所 61316066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GMRT-6M2R-316 SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 サービス チーズユニオン 群協製作所 61316066
GMRT-6M2R-316 SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 サービス チーズユニオン 群協製作所 61316066
GMRT-6M2R-316 SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 サービス チーズユニオン 群協製作所 61316066

SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 サービス チーズユニオンGMRT-6M2R-316

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじサイズ
R1/8
注文コード
61316066
品番
GMRT-6M2R-316
販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
適合チューブ外径(Φmm)
6
寸法L(mm)
27
六角対辺(mm)
12.7
寸法L1(mm)
18
寸法I(mm)
19.6
ねじサイズ
R1/8
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする