※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
群協製作所
SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 サービス チーズユニオン
GMRT-10M6R-316
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじサイズ
R3/8
注文コード
61316118
品番
GMRT-10M6R-316
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
10
寸法L(mm)
33.5
六角対辺(mm)
17.5
寸法L1(mm)
28.2
寸法I(mm)
25.9
ねじサイズ
R3/8
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材