曜日別特売

FLミンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×30袋)
高さ(mm)39
短辺(mm)124
内容量1ケース(50枚×30袋)注文コード61321665品番20-12(39) LS エコ黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

精肉用トレー。ミンチなどに。

高さ(mm)
39
質量(g)
4.6
短辺(mm)
124
材質
エコトレー
長辺(mm)
196
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする