曜日別特売
LEMM-150 LED非常灯専用形電源別置反射笠 東芝ライテック 61362718

LED非常灯専用形電源別置反射笠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61362718品番LEMM-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,800
仕様非常時点灯:常時消灯/非常時LED点灯材質本体:SPC、化粧枠:ADC、レンズ:ガラス幅(mm)器具:150質量(kg)0.4区分直付タイプ水平天井取付専用消費電力(W)6.4(AC100V)、6.3(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100認定番号型式2:LCLE-006光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする