幅(mm)器具:150質量(kg)4消費電力(W)77.3(100V)、75.4(200V)、75.4(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)4000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)160.4(100V)、164.4(200V)、164.4(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)774(100V)、387(200V)、327(242V)光色白色調光方式調光不可定格光束(Lm)12400