曜日別特売
LEKTW412204L-LS9 TENQOO直付40形W120防水 東芝ライテック 61369219

 

LEKTW412204L-LS9 TENQOO直付40形W120防水 東芝ライテック 61369219
LEKTW412204L-LS9 TENQOO直付40形W120防水 東芝ライテック 61369219

TENQOO直付40形W120防水

商品レビューを投稿する
15日以内出荷15日以内出荷とは
色温度(K)3000
光源色電球色
光束(Lm)2000
内容量1個注文コード61369219品番LEKTW412204L-LS9
参考基準価格(税別)¥46,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)2.7定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)13.5(100V)、13.5(200V)、13.5(242V)入力電流(mA)137(100V)、74(200V)、64(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)148.1(100V)、148.1(200V)、148.1(242V)保護等級IP23区分直付付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEET-41204W×1、link2:LEEM-40204L-WP-LS9×1仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)3000光源色電球色光束(Lm)2000演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする