曜日別特売
LEKTW412254N-LS9 TENQOO直付40形W120防水 東芝ライテック 61369246

 

LEKTW412254N-LS9 TENQOO直付40形W120防水 東芝ライテック 61369246
LEKTW412254N-LS9 TENQOO直付40形W120防水 東芝ライテック 61369246

TENQOO直付40形W120防水

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)2510
内容量1個注文コード61369246品番LEKTW412254N-LS9
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)2.7定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)17.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)入力電流(mA)173(100V)、91(200V)、78(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)146.7(100V)、147.6(200V)、147.6(242V)保護等級IP23区分直付付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEET-41204W×1、link2:LEEM-40254N-WP-LS9×1仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)2510演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする