東芝ライテック
TENQOO直付40形W120防水
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
5000
5000
3000
光源色
昼白色
昼白色
電球色
光束(Lm)
3070
9380
2000
2150
2330
2510
2850
3070
3570
3840
4650
5000
6360
6830
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61369264
品番
LEKTW412324N-LS9
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
100~242
幅(mm)
器具:120
質量(kg)
2.7
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
消費電力(W)
19.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)
入力電流(mA)
198(100V)、103(200V)、88(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.8(100V)、157.4(200V)、157.4(242V)
保護等級
IP23
区分
直付
付加機能
口出し線式
適合周波数
50/60Hz
部品番号
link1:LEET-41204W×1、link2:LEEM-40324N-WP-LS9×1
仕様
始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
3070
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否