曜日別特売
LEKTW412404N-LS9 TENQOO直付40形W120防水 東芝ライテック 61369289

 

LEKTW412404N-LS9 TENQOO直付40形W120防水 東芝ライテック 61369289
LEKTW412404N-LS9 TENQOO直付40形W120防水 東芝ライテック 61369289

TENQOO直付40形W120防水

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)3840
内容量1個注文コード61369289品番LEKTW412404N-LS9
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)2.7定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)25.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)入力電流(mA)253(100V)、129(200V)、110(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)152.3(100V)、154.8(200V)、154.8(242V)保護等級IP23区分直付付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEET-41204W×1、link2:LEEM-40404N-WP-LS9×1仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)3840演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする