東芝ライテック
TENQOO非常灯20形直付W70
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61373613
品番
LEETS-20702-LS9
参考基準価格(税別)
¥68,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
幅(mm)
器具:70
質量(kg)
1
消費電力(W)
70
グリーン購入法
適合