曜日別特売
TSFNEL4 TSF40用 Easyナット TRUSCO 61460614

 

TSFNEL4 TSF40用 Easyナット TRUSCO 61460614
TSFNEL4 TSF40用 Easyナット TRUSCO 61460614
TSFNEL4 TSF40用 Easyナット TRUSCO 61460614

TSF40用 Easyナット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適応ボルトサイズM4
内容量1個注文コード61460614品番TSFNEL4
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。また、スベリ防止機能付きです。

トラスコ品番161-3575材質ステンレス質量(g)9.8適合溝幅(mm)10適応ボルトサイズM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-14
用途: アルミフレームの組み立て
その他業種

普通のアルミフレーム用ナットだと垂直に組んだ場所では落ちてしまうが、これだとナットが落ちることなく楽にボルトで固定できる。
後入れもできてらくちん。

対象商品 : 61460614
2023-07-09
用途: アルミレールに

アルミレールに フレキチューブを固定するため購入しました。
いい感じで取り付けできました。

対象商品 : 61460648
2022-09-06
用途: アルミフレーム40のインナーナットで使用、
その他業種

8Mボルト固定以外に可動ベヤリングが安定的にスライドでき、目的達成です。

対象商品 : 61460614
2021-12-21
用途: 商品の設置
株式会社WIS製造業

しっかりとした物でした
納品も早くて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする