曜日別特売
FDC-08022AA コレット NTツール 61468567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FDC-08022AA コレット NTツール 61468567
FDC-08022AA コレット NTツール 61468567

コレット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合機種HDC22A
把握径(Φmm)7.5~8.0
7.5~8.0
3.5~4.0
4.0~4.5
4.5~5.0
5.0~5.5
5.5~6.0
6.0~6.5
6.5~7.0
7.0~7.5
8.0~8.5
8.5~9.0
9.0~9.5
9.5~10.0
10.0~10.5
10.5~11.0
11.0~11.5
11.5~12.0
12.0~12.5
12.5~13.0
13.0~13.5
13.5~14.0
14.0~14.5
14.5~15.0
15.0~15.5
15.5~16.0
16.0~16.5
16.5~17.0
17.0~17.5
17.5~18.0
18.0~18.5
18.5~19.0
19.5~20.0
20.0~20.5
20.5~21.0
21.0~21.5
21.5~22.0
0.5~1.0
1.0~1.5
1.5~2.0
2.0~2.5
2.5~3.0
3.0~3.5
内容量1個注文コード61468567品番FDC-08022AA
参考基準価格(税別)¥7,330販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ダブルテーパーの高精度コレットです。

用途コレットホルダHDC・A用。ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に。トラスコ品番819-8713適合機種HDC22A質量(g)165等級AA級把握径(Φmm)7.5~8.0振れ精度(μm)4d先端:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61468208
2021-02-11
用途: 部品加工時
有限会社本多精工

工具店で在庫が無く、納期が4月になると言われたがモノタロウさんに有った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする