AO-1275YURB AO型軽量作業台(上棚付) TRUSCO 61477999

メイン画像

AO-1275YURB AO型軽量作業台(上棚付) TRUSCO 61477999
AO-1275YURB AO型軽量作業台(上棚付) TRUSCO 61477999

AO型軽量作業台(上棚付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し4日以内出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)750
内容量1台注文コード61477999品番AO-1275YURB
参考基準価格(税別)¥43,490販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。

均等耐荷重(kg)
200
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
1044
質量(kg)
37.5
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
色(脚部)
ホワイト
仕様
上棚:YUR-B型(W)
トラスコ品番
125-9143
材質
本体:スチール
均等荷重(kg)
200
ねじサイズ
アジャスター:M16×2.0
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする