曜日別特売
RAE2-0960 軽量作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板) TRUSCO 61483924

メイン画像

RAE2-0960 軽量作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板) TRUSCO 61483924
RAE2-0960 軽量作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板) TRUSCO 61483924

軽量作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し4日以内出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)600
質量(kg)21.5
色(脚部)グリーン(無記号)
内容量1台注文コード61483924品番RAE2-0960
参考基準価格(税別)¥41,820販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

RoHS2対応のリノリューム天板です。主要部溶接構造のノックダウン式です。低コストを実現した普及品です。

均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
740
質量(kg)
21.5
材質(天板)
RoHS2対応リノリューム張
材質(本体)
スチール
色(脚部)
グリーン(無記号)
トラスコ品番
161-1295
材質
本体:スチール
均等荷重(kg)
300
アジャスター調整範囲(mm)
20
ねじサイズ
アジャスター:M16×2.0
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする