代表画像
TRUSCO
軽量作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
間口(mm)
1500
900
1200
1500
1800
奥行(mm)
900
450
600
750
900
質量(kg)
40.5
19
21.5
25
29.5
32.5
26
36
40.5
32
41.5
46
37
色(脚部)
ダークグレー(DG)
グリーン(無記号)
ダークグレー(DG)
ホワイト(W)
全36種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61484116
品番
RAE2-1509 DG
参考基準価格(税別)
¥70,990
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
RoHS2対応のリノリューム天板です。主要部溶接構造のノックダウン式です。低コストを実現した普及品です。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1500
奥行(mm)
900
高さ(mm)
740
質量(kg)
40.5
材質(天板)
RoHS2対応リノリューム張
材質(本体)
スチール
色(脚部)
ダークグレー(DG)
トラスコ品番
161-1314
材質
本体:スチール
均等荷重(kg)
300
アジャスター調整範囲(mm)
20
ねじサイズ
アジャスター:M16×2.0
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません