曜日別特売
No.8 軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器] 61617475

※代表画像です。

軽量規格瓶

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1組(100本)
容量(mL)85.5
内容量1組(100本)注文コード61617475品番No.8
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐薬品性に優れた軽量タイプの小型試料保存瓶です。

材質本体:ソーダガラス 蓋:PP パッキン:4Fハイシート容量(mL)85.5口内径(Φmm)29胴径×全高(Φmm×mm)45Φ×81.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする