BUFFALO(バッファロー)
Premium HDMIケーブル やわらかタイプ 1.5m ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61639194
品番
BHDPY15BK
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
PremiumHDMI(ver2.0)
やわらかケーブル
4K60p
3重シールド
金メッキプラグ
色
ブラック
質量(g)
50
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)
対応機種
HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器
伝送速度(Mbps)
18Gbps
ケーブル太さ(mm)
4.5
対応解像度
4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅18Gbpsまでの映像に対応しています。
HDMI規格
Premium HDMI Cable認証取得済(4K/60p[36/24bit]対応・HDR対応・BT.2020対応・HIGH SPEED with イーサネット対応・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応・ARC(オーディオリターンチャンネル)対応・3D映像対応・Deep color対応・CEC(基本リンク機能)対応)
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません