曜日別特売
- ネピアネピネピトイレットロール桜25m 王子ネピア 61696716

- ネピアネピネピトイレットロール桜25m 王子ネピア 61696716
- ネピアネピネピトイレットロール桜25m 王子ネピア 61696716

ネピアネピネピトイレットロール桜25m

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(12個)注文コード61696716品番-
在庫数量:残り937点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

やわらかい肌ざわり
吸水性にも優れているので、温水洗浄便座の拭き取りにも最適
フレッシュパルプ100%製品です。
FSC認証紙を採用
バイオマスインキ&フィルム10%採用
紙幅109mm品
桜の香り、桜色つき

種別芯あり幅(mm)102タイプダブル長さ(m)25シリーズネピア ネピネピFSC認証認定FSC認証番号SGSHK-COC-004078
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: トイレ

柔らかくて、ほのかに良い香りがして癒されます。色も薄いピンクが気に入って使用しております

1が参考にしています
2025-01-22
用途: 従業員トイレ用

紙質が柔らかいので継続して購入しています。
ほのかに香りもするので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする