97160 Strut Tower Bar Blue BLITZ 61755989

商品本体

Strut Tower Bar Blue

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
メーカーSUBARU
適合型式BS9
BS9
A210A
AAHH45W・TAHA40W
AE86
AGH30W・GGH30W・ANH20W
AGZ10・ZSU60W
ARS210
ASC10・AVC10・GSC10
AXAH52
AXVH70 CAMRY
AYH30W
BP5・BL5
BP8P・DM8P
C27
CR-V
DB42・DB22・DB82
E12・HE12
ECR33・ER34
ECR33・ER34 2Dr
FK7
FK8
FL1・FL5
GJ2AP・BMLFS
GK2・GK3・GK6
GR8
GRB・GRF・GVB・GVF
GRX130
GXPA16
HA36S
JB64W
JF3・JF5
JW5
JZX100
KE2FW
LA400K
MXPH10 YARIS
MXWH60・61・65
NB8C
ND5RC
NGX50・ZYX10
NRE210H
P15
RC1・RC2・RC4
RZ34
S14・S15
SE3P
SJG
SK9
Strut Tower BarATH20W
VAB・VAG・VM4
ZC33S
ZD8
ZN6・ZC6・VAG・VAB
ZRR80
ZVW30・ZVW40W
ZVW50・ZVW51・ZVW55
ZWR90W
主な適合車種レガシィアウトバック
レガシィアウトバック
86・BRZ・WRX S4・WRX STI
BRZ
C-HR
CR-V
CX-5
GRヤリス
GS・クラウン
MAZDA3・CX-30
N-BOX
NX・ハリアー
RAV4
RC
RX-8 フロント
RX-8 リア
S660 フロント
S660 リア
WRX STI・WRX S4・レヴォーグ
アテンザ・アクセラ
アルトワークス・アルトターボRS
アルファードハイブリッド・ヴェルファイアハイブリッド
アルファード・ヴェルファイア
インプレッサG4
インプレッサWRX STI
オデッセイ
カムリ
カローラスポーツ
カローラレビン・スプリンタートレノ
キックス
コペン
シビック TYPE R
シビックハッチバック
シビック・シビック TYPE R
シルビア フロント
シルビア リア
ジムニー
スイフトスポーツ フロント
スカイライン フロント
スカイライン リア
スープラ
セレナ
ノア・ヴォクシー
ノート
フィット
フェアレディZ
フォレスター
プリウス
プリウス・プリウスα
マークX
マークⅡ・チェイサー・クレスタ フロント
マークⅡ・チェイサー・クレスタ リア
ヤリス
ライズ
レガシィ・レガシィB4
ロードスター
ロードスター リア
内容量1本注文コード61755989品番97160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。
コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。
シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。
シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。
ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。
DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。

メーカー
SUBARU
主な適合車種
レガシィアウトバック
適合型式
BS9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする