SF1300H1220 低反射フィルム SF-1300H 1220mm幅 中川ケミカル 61806424

低反射フィルム SF-1300H 1220mm幅

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●色:透明●長さ(m):11●厚さ(mm):0.08●幅(mm):1220●質量(kg):0.4(1mあたり)●飛散防止、UVカット99%タイプ●反射率0.9%(3mmフロートガラス両面貼付け時)●室内貼り専用●表面処理:耐摩耗性ハードコート●基材:PET●粘着剤:アクリル系強粘着
注文コード
61806424
品番
SF1300H1220
参考基準価格(税別)¥111,100販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。
可視光線透過率92%以上の高透明フィルムです。
最大サイズ1220mm×30mです。
ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカット。
屋内用です。
耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。

アズワン品番
65-5536-89
仕様
●色:透明●長さ(m):11●厚さ(mm):0.08●幅(mm):1220●質量(kg):0.4(1mあたり)●飛散防止、UVカット99%タイプ●反射率0.9%(3mmフロートガラス両面貼付け時)●室内貼り専用●表面処理:耐摩耗性ハードコート●基材:PET●粘着剤:アクリル系強粘着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする