YAGEO
抵抗器 1.21kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入
AC0805FR-071K21L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
61807928
品番
AC0805FR-071K21L
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:1.21kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W
アズワン品番
65-7154-36