曜日別特売
892SP400K 抵抗器 1kW 40Ω ±10% ARCOL(OHMITE) 61809879

抵抗器 1kW 40Ω ±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61809879
品番
892SP400K
参考基準価格(税別)¥255,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 350℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。

仕様
●抵抗:40Ω●定格電力:1kW●シリーズ:800 & 1000●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+350℃●最小温度係数:+0.2%●最大温度係数:-0.08%●寸法:2 (Dia.) x 24mm●全体長:24mm
アズワン品番
65-7091-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする