曜日別特売
AC0603FR-072K7L 抵抗器 2.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO 61810378

抵抗器 2.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入AC0603FR-072K7L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
61810378
品番
AC0603FR-072K7L
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W
アズワン品番
65-6932-59

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする