Panasonic(パナソニック)
抵抗器 36Ω 1020 1W 1セット 5000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
注文コード
61812164
品番
ERJB1AF360U
参考基準価格(税別)
¥747,000
販売価格(税込)
¥813,780
販売価格(税別)
¥
739,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:36Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番
65-7020-02