TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
電力用抵抗器 2.5kW 4.7Ω ±5%
TE2500B4R7J
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61834729
品番
TE2500B4R7J
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●抵抗:4.7Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番
65-7049-52