旭計器工業
密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A630シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
65-3458-71
65-3458-63
65-3458-62
65-3458-74
65-3458-72
65-3458-64
65-3458-69
65-3458-71
65-3458-67
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61864400
品番
315-A630X5MPA-M
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
アズワン品番
65-3458-71
仕様
●外部形状:縁なし形(A型)●ねじの種類:R●接続部:U1/4●面形(Φmm):60●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):0~5●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:BS(一般用)●性能:蒸気用