8/23より値下げ!現場を応援
VISHAY
面実装抵抗 10kΩ 2512 6432M 2.5W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61866685
品番
PHPA2512E1002BST1
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
値下げ
¥
819
バスケットに入れる
仕様
●抵抗:10kΩ●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±0.1%●定格電力:2.5W
アズワン品番
65-7020-13