8/23より値下げ!現場を応援
74438367047 巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 5.5A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 61907739

巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 5.5A 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
61907739
品番
74438367047
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)値下げ
1,798
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:5.5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番
65-7108-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする