曜日別特売
RA25Y20SB502 巻線ポテンショメータ 5kΩ 1.2W 東京コスモス電機 61908929

巻線ポテンショメータ 5kΩ 1.2W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61908929
品番
RA25Y20SB502
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ポテンショメータ 25mm 1.2W 巻線 RA25Y
1軸単連形 はんだラグ端子 本体径25mmシャフト径6mmの標準タイプ
ポテンショメータ 25mm 1.2W 巻線 RA25Y。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径25mmシャフト径6mmの標準タイプ。

仕様
●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●回転数:1●定格電力:1.2W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%
アズワン品番
65-7162-94

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする