曜日別特売
ROX05SJ130R 金属酸化物 抵抗器 0.5W 130Ω ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61926587

金属酸化物 抵抗器 0.5W 130Ω ±5% 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
61926587
品番
ROX05SJ130R
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
仕様
●抵抗:130Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-7047-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする