曜日別特売
ROX9J910R 金属酸化物 抵抗器 9W 910Ω ±5% 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61931514

金属酸化物 抵抗器 9W 910Ω ±5% 1袋 5個入ROX9J910R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
61931514
品番
ROX9J910R
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
仕様
●抵抗:910Ω●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-7154-98

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする