8/23より値下げ!現場を応援
MFR-25FTE52-1K5 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 1.5kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO 61932239

金属皮膜固定抵抗器 0.25W 1.5kΩ ±1% 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
61932239
品番
MFR-25FTE52-1K5
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)値下げ
429

Yageo MFR シリーズ 1.5k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係
Yageo MFR シリーズ 1.5k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数は 50 ppm/ ℃ です 最大動作電圧は 250 V です 動作温度範囲: 55 → +155 ℃。

仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR
アズワン品番
65-6977-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする