MFR-25FTE52-10R 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 10Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO 61932345

金属皮膜固定抵抗器 0.25W 10Ω ±1% 1箱 5000個入MFR-25FTE52-10R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5000個)
注文コード
61932345
品番
MFR-25FTE52-10R
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
仕様
●抵抗:10Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR
アズワン品番
65-6992-65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする