曜日別特売
MFR-25FTE52-18R 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 18Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO 61932519

金属皮膜固定抵抗器 0.25W 18Ω ±1% 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
61932519
品番
MFR-25FTE52-18R
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:18Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR
アズワン品番
65-7001-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする