MFR-25FTE52-470R 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 470Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO 61932939

金属皮膜固定抵抗器 0.25W 470Ω ±1% 1箱 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5000個)注文コード61932939品番MFR-25FTE52-470R
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●抵抗:470Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6974-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする