曜日別特売
MF0204FTE52-4K7 金属皮膜固定抵抗器 0.4W 4.7kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO 61933420

金属皮膜固定抵抗器 0.4W 4.7kΩ ±1% 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
61933420
品番
MF0204FTE52-4K7
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:0.4W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0204 (1005M)
アズワン品番
65-6993-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする