MFR50SFTE52-1K5 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 1.5kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO 61933474

金属皮膜固定抵抗器 0.5W 1.5kΩ ±1% 1セット 100個入MFR50SFTE52-1K5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
61933474
品番
MFR50SFTE52-1K5
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR
アズワン品番
65-6999-29

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする