8/23より値下げ!現場を応援
YAGEO
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 1.8kΩ ±1% 1箱 5000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
注文コード
61933508
品番
MFR50SFTE52-1K8
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●抵抗:1.8kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR
アズワン品番
65-7011-69