YAGEO
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 120Ω ±1% 1セット 100個入
MFR50SFTE52-120R
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
61933596
品番
MFR50SFTE52-120R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR
アズワン品番
65-6999-59