曜日別特売
MF0207FTE52-120K 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 120kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO 61934488

金属皮膜固定抵抗器 0.6W 120kΩ ±1% 1セット 100個入MF0207FTE52-120K

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
61934488
品番
MF0207FTE52-120K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207
アズワン品番
65-7012-11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする