曜日別特売
MF0207FTE52-2K7 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 2.7kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO 61934777

金属皮膜固定抵抗器 0.6W 2.7kΩ ±1% 1箱 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5000個)
注文コード
61934777
品番
MF0207FTE52-2K7
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様
●抵抗:2.7kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207
アズワン品番
65-6990-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする