MF0207FTE52-56K 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 56kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO 61935486

金属皮膜固定抵抗器 0.6W 56kΩ ±1% 1セット 100個入MF0207FTE52-56K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
61935486
品番
MF0207FTE52-56K
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は689円となります。
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:56kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207
アズワン品番
65-6999-58

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする