曜日別特売
MF0207FTE52-7K5 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 7.5kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO 61935538

金属皮膜固定抵抗器 0.6W 7.5kΩ ±1% 1箱 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5000個)
注文コード
61935538
品番
MF0207FTE52-7K5
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様
●抵抗:7.5kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207
アズワン品番
65-6997-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする