8/23より値下げ!現場を応援
FMP100JT-52-470R 金属皮膜固定抵抗器 1W 470Ω ±5% 1セット 100個入 YAGEO 61935678

金属皮膜固定抵抗器 1W 470Ω ±5% 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
61935678
品番
FMP100JT-52-470R
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)値下げ
869
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470Ω●定格電力:1W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMP
アズワン品番
65-7003-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする