8/23より値下げ!現場を応援
YAGEO
金属皮膜固定抵抗器 2W 470Ω ±5% 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61935739
品番
FMP200JT-52-470R
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
値下げ
¥
209
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:470Ω●定格電力:2W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMP
アズワン品番
65-6985-19