曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
FMP200JT-52-470R 金属皮膜固定抵抗器 2W 470Ω ±5% 1箱 1000個入 YAGEO 61935748

金属皮膜固定抵抗器 2W 470Ω ±5% 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
61935748
品番
FMP200JT-52-470R
参考基準価格(税別)¥8,310販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)値下げ
7,998

Yageo FMP シリーズ 470 Ω メタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属混合合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされて
Yageo FMP シリーズ 470 Ω メタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属混合合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされています。抵抗の温度係数は 100 PPM/ ℃ です 最大動作電圧は 500 V です 動作温度範囲: 55 → +155 ℃。

仕様
●抵抗:470Ω●定格電力:2W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMP
アズワン品番
65-6994-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする