曜日別特売
CC453232A-102KL 積層チップインダクタ 1000 μH 90A 1セット 10個入 BOURNS 61969445

積層チップインダクタ 1000 μH 90A 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
61969445
品番
CC453232A-102KL
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は699円となります。
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589

Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線。

仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1000 μH●最大直流電流:90A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:40Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番
65-6973-97

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする